Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI 1.4; HDMI Buchse,micro HDMI stecker; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-17
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi micro hdmi
adapter hdmi
Hersteller: SAVIO
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Buchse;micro HDMI stecker
Ausführung: HDMI 1.4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.