Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FM-Transmitter; weiss; 15m; Bluetooth: 5.0; Aufladezeit: 1h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM-Transmitter; weiss; 15m; Bluetooth: 5.0; Aufladezeit: 1h
Artikel-Nr.:
     2805-SAVFMTRANSTR-11W
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     TR-11W
EAN/GTIN:
     5901986044505
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SAVIO
Farbe: weiss
Schnittstelle: A2DP;AVRCP;HFP
Eingangsanschlusses-Art: Jack Stecker 3,5 mm 3pin
Betriebsdauer: 4h
Bereich: 15m
Car-Audio Zubehör-Typ: FM-Transmitter
Car-Audio-Zubehörversion: mit LED-Diode
Car-Audio-Eigenschaften: Freisprechanlage
Aufladezeit: 1h
Bluetooth version: 5.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.