Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 60W; 12VDC; 4,5A; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 60W; 12VDC; 4,5A; 85÷264VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 60W; 12VDC; 4,5A; 85÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-S8VK-G06012
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8VK-G06012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 85...264V AC;90...350V DC
Äußere Abmessungen: 32x90x110mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 4,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: S8VK-G
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Handelsname: S8VK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 44,27*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,04*
€ 45,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,20*
€ 56,48*
€ 8,95*
ab € 56,79*
€ 75,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 77,87*
€ 107,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.