Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.350VDC; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.350VDC; PCB
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.350VDC; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-S8-0504VU
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     S8-0504VU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Montage: PCB
Min. Isolationswiderstand: 10000000MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 30x10x12mm
Spulenwiderstand: 120Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Spulennennspannung: 5V DC
Ansprechzeit: 1ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 300V AC
Kontaktstrom max.: 1A
Kontaktwiderstand: 150Ω
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 23,38*
€ 8,95*
ab € 19,13*
€ 31,42*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,97*
€ 41,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.