Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; SMC; Ifsm: 100A; 2,6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; SMC; Ifsm: 100A; 2,6W
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; SMC; Ifsm: 100A; 2,6W
Artikel-Nr.:
     2805-S3D-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Fassungsvermögen: 60pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verlustleistung: 2,6W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,555*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,564*
1 Tag
40
5
€ 14,99*
ab € 0,163*
€ 0,652*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
S3D
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.