Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 5kV; X7R; ±10%; SMD; 2211


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S252B102K502CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     S252B102K502CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 5kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 5728
Gehäuse - Zoll: 2211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.