Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; (SPST-NO + SPST-NC) x2; USpule: 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; (SPST-NO + SPST-NC) x2; USpule: 5VDC
Relais: elektromagnetisch; (SPST-NO + SPST-NC) x2; USpule: 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-S2-DC5V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S25ULCSAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Hersteller: PANASONIC
Montage: PCB;Sockel
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Äußere Abmessungen: 28x12x10mm
Kontaktmaterial: Ag/Au
Spulenwiderstand: 130Ω
Kontaktkonfiguration: (SPST-NO + SPST-NC) x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: S
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 192mW
Schaltspannung: max. 48V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 4A
Spulenstrom: 38,5mA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 18,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 18,05*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 19,33*
€ 3,50*
ab € 26,70*
€ 36,20*
6 Tage
74
€ 6,99*
ab € 28,18*
€ 38,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.