Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-S1G-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode, smb diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.