Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; 2us; SOD123F; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; 2us; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; 2us; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S1AFL-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S1AFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.