Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; RGBW; 5050; 24V; LED/m: 60; 12mm; weiße PCB; IP64; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S012060CC5PZ/C2
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S012060CC5PZ/C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP64
Betriebsspannung: 24V
Breite: 12mm
Anzahl Pole: 6
LED-Farbdioden: RGBW
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6500K;2500K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Helligkeit: 79...260lm/m
Max. Leistung je Meter: 26W/m
Schnittbereich: 100mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,93* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,36*
€ 58,7384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,36*
€ 56,3584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.