Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; 90°
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; 90°
Artikel-Nr.:
     2805-S-246-3C-2
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     S-246-3C-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
dreh - schlüsselschalter
Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Montageabmessungen: Ø19mm
Anzahl Ausgänge: 3
Mechanischer Drehwinkel: 90°
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 50mm
Schaltereigenschaften: Schlüssel in jeder Position entnehmbar;Schlüssel mit Zufallscode
Schlüssel-Art: symmetrisch
Anzahl Positionen: 2
Schlüsselform: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.