Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: OFF-ON; 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: OFF-ON; 90°
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: OFF-ON; 90°
Artikel-Nr.:
     2805-S-1091B-2
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     S-1091B-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
dreh - schlüsselschalter
Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Kontaktbeschichtung: versilbert
Montageabmessungen: Ø12mm
Anzahl Ausgänge: 2
Mechanischer Drehwinkel: 90°
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 110V AC
Abdeckung Ausgänge: versilbert
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 30,5mm
Schaltereigenschaften: Schlüssel in jeder Position entnehmbar;Schlüssel mit Zufallscode
Korpus-Verkleidung: Chrom
Schlüssel-Art: asymmetrisch
Anzahl Positionen: 2
Schlüsselform: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.