Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-RZ3A60D25
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RZ3A60D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP10
Äußere Abmessungen: 73,5x103x41mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Herstellerserie: RZ3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 132,77*
Frei Haus
ab € 125,92*
€ 159,43*
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 165,41*
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 172,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 163,51*
€ 212,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.