Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,01s÷100h; 3PDT; 250VAC/5A; UStrom: 220÷230VAC; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,01s÷100h; 3PDT; 250VAC/5A; UStrom: 220÷230VAC; IP40
Zeitrelais; 0,01s÷100h; 3PDT; 250VAC/5A; UStrom: 220÷230VAC; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-RTX151-220
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RTX-151 220/230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 0,01s
zeitrelais
schneider electric zeitrelais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Steckverbinder-Art: undecal
Montage: für Frontplatten;Sockel;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 220...230V AC;220...230V DC
Zählbereich: 0,01s...100h
Äußere Abmessungen: 38x75x103mm
Anzahl Pole: 11
Ausgangs-Art: 3PDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab einer Unterbrechung;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab der Anschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 4
Passendes Zubehör: GZ11;GZP11;GZU11;PS11;PZ11
Modul-Typ: Zeitrelais
Herstellerserie: RTX151
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.