Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,01s÷100h; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,01s÷100h; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷230VAC
Zeitrelais; 0,01s÷100h; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RTX-410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RTX-410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 0,01s
zeitrelais
schneider electric zeitrelais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 24...230V DC;24...230V AC
Zählbereich: 0,01s...100h
Ausgangs-Art: SPDT
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.