Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; I.MXRT1052; 67x32x4mm; 5VDC; Architektur: Cortex M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; I.MXRT1052; 67x32x4mm; 5VDC; Architektur: Cortex M7
Modul: SOM; I.MXRT1052; 67x32x4mm; 5VDC; Architektur: Cortex M7
Artikel-Nr.:
     2805-RT62528C0R4Q0SFI
Hersteller:
     SOMLABS
Herst.-Nr.:
     SLS12RT62_528C_0R_4QSPI_0SF_I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: SOMLABS
Steckverbinder-Art: SO DIMM 200
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: CAN x2;SPI x4;I2S x3;I2C x4;USB OTG x2;UART x8;24bit RGB
Größe: SODIMM
Betriebsfrequenz: 528MHz
Abmessungen: 67x32x4mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Grafikbeschleuniger 2D
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex M7
Prozessor: I.MXRT1052
Familie: VisionSOM-RT
Anzahl der Kerne: 1
Handelsname: VisionSOM
Speicher: 4MB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SOMLABS:
SOMLABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.