Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 60VDC; 8A; 8A/250VAC; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 60VDC; 8A; 8A/250VAC; PCB
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 60VDC; 8A; 8A/250VAC; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-RT424060
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393243-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 29x12,7x15,7mm
Höhe: 15,7mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi 90/10
Spulenwiderstand: 8,57kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini;monostabil
Relaisserie: RT2
Spulennennspannung: 60V DC
Spulenspannung min.: 42V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 400mW
Ansprechzeit: 8ms
Freigabezeit: 6ms
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Passendes Zubehör: RT78726;RT17017;RT17040
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 6,07*
2 Tage
2304
€ 14,99*
ab € 3,17*
€ 8,04*
€ 8,95*
ab € 5,71*
€ 8,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
RT17017 2022103-1
ab € 0,99*
Zubehör
TE Connectivity
RT7872P 1860200-1
ab € 5,88*
Zubehör
TE Connectivity
RT170P1 1860211-1
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.