Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 16A
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 16A
Artikel-Nr.:
     2805-RT315024
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393240-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 29x15,7x12,7mm
Höhe: 15,7mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi 90/10 Au
Spulenwiderstand: 1,44kΩ
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RT/5
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 16,8V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 400mW
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Schaltleistung: 3kVA
Stoßstrom: 25A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 10,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 10,64*
1 Tag
68
€ 14,99*
ab € 6,50*
€ 13,45*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 14,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1860200-1
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.