Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 220÷400VAC; USteuer: 110÷400VAC; 11kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Softstart; UStrom: 220÷400VAC; USteuer: 110÷400VAC; 11kW
Modul: Softstart; UStrom: 220÷400VAC; USteuer: 110÷400VAC; 11kW
Artikel-Nr.:
     2805-RSGD4025E0VD200
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGD4025E0VD200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...400V AC
Steuerspannung: 110...400V AC
Modul-Typ: Softstart
Max. Motorleistung: 11kW
Dauernennstrom: 25A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...20/0...20s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,50*
€ 534,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,41*
€ 514,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,57*
€ 414,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.