Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,4A; 150ns; DO219AB,SMF; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,4A; 150ns; DO219AB,SMF; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,4A; 150ns; DO219AB,SMF; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-RS07G-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS07G-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF;DO219AB
Fassungsvermögen: 9pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 1,4A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.