Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; schnell; 3PST-NO + SPDT; USpule: 125VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; schnell; 3PST-NO + SPDT; USpule: 125VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RR.24.9.125.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     RR.24.9.125.0000
EAN/GTIN:
     8012823394275
Hersteller: FINDER
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Stift
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO + SPDT
Betriebsstrom max.: 8A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: schnell
Spulennennspannung: 125V DC
Passendes Zubehör: 90.21
Max. Kontaktspannung: 400V AC
Herstellerserie: RR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 205,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.