Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; schnell; 3PST-NO + SPDT; USpule: 24VDC; RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; schnell; 3PST-NO + SPDT; USpule: 24VDC; RR
Artikel-Nr.:
     2805-RR.24.9.024.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     RR.24.9.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823401157
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais finder
steckrelais 24v
steckrelais
Hersteller: FINDER
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Stift
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO + SPDT
Betriebsstrom max.: 8A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: schnell
Spulennennspannung: 24V DC
Passendes Zubehör: 90.21
Max. Kontaktspannung: 400V AC
Herstellerserie: RR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 172,02*
€ 217,39*
Frei Haus
ab € 189,88*
€ 245,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.