Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; schnell; 4PDT; USpule: 250VDC; RR; 8A; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; schnell; 4PDT; USpule: 250VDC; RR; 8A; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RR.14.9.250.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     RR.14.9.250.0000
EAN/GTIN:
     8012823399423
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Betriebsstrom max.: 8A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: schnell
Spulennennspannung: 250V DC
Max. Kontaktspannung: 400V AC
Herstellerserie: RR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 153,02*
€ 193,61*
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 216,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.