Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 6,6W; UEing: 3÷17V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 2A; LGA25


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPM3.3-2.0
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RPM3.3-2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LGA25
Leistung: 6,6W
Äußere Abmessungen: 12,19x12,19x3,75mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 2A
Eingangsspannung: 3...17V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 90...98%
Herstellerserie: RPM-2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.008,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,01798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.116,75*
€ 2.518,9325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.101,06*
€ 2.500,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.050,46*
€ 2.440,0474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.022,92*
€ 2.407,2748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.008,99*
€ 2.390,6981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.