Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 180uF; 25VDC; THT; ESR: 33mΩ; RPF; ±20%; Ø8x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0809181M025K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0809181M025K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Kapazität: 180µF
Betriebsspannung: 25V DC
Betriebsstrom: 2,2A
ESR Widerstand: 33mΩ
Herstellerserie: RPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.