Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; L: 1,2m; weiss; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; L: 1,2m; weiss; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; L: 1,2m; weiss; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-3000-6/2-9-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-6/2-9-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß 3:1
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2mm
Ausführung: kleberfrei
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 1,08667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,31004*
€ 15,83895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85002*
€ 11,72152
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 210 Packungen
€ 8,08002*
€ 9,61522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,52002*
€ 7,75882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.