Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 4,8mm; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-3/16-9-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-3/16-9-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
2:1 schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,392*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,82464* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,22*
€ 413,1918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,372*
€ 400,28268
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 300,96*
€ 358,1424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,55*
€ 345,7545
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 276,882*
€ 329,48958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,031*
€ 323,71689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,392*
€ 294,39648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.