Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth; Bluetooth: 3.0; 4dBm; Bereich: 10m; SMD; 3Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RN52-I/RM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN52-I/RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Entwicklungskit
IC Verstärker
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Anzahl Ausgänge: 50
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: SPI;UART;USB;GPIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 3Mbps
Verpackungs-Art: Tray
Bereich: 10m
Abmessungen: 26x13,5x2,7mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth
Stromaufnahmebereich: 0,5...30mA
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Empfängerempfindlichkeit: -85dBm
Sendestärke: 4dBm
Modul-Art: Audio
Bluetooth version: 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.