Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: WiFi; 10dBm; IEEE 802.11b/g/n; UART; SMD; 27x18mm; 54Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RN1810-I/RM110
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN1810-I/RM110
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,15...3,45V DC
Frequenz: 2,412...2,472GHz
Schnittstelle: UART
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 54Mbps
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 27x18mm
Kommunikationsmodul-Typ: WiFi
Stromaufnahme TX/RX: 246/64mA
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Empfängerempfindlichkeit: -94dBm
Sendestärke: 10dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.