Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; 24VDC; IKontakt max: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; 24VDC; IKontakt max: 30A
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; 24VDC; IKontakt max: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-RMD05024
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1393146-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
industrierelais 24v
Hersteller: TE Connectivity
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -45...60°C
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 30A
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.