Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷280VAC,22÷48VDC; 50A; 42÷660VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷280VAC,22÷48VDC; 50A; 42÷660VAC
Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷280VAC,22÷48VDC; 50A; 42÷660VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RM1A60A50
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A60A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Varistor
halbleiterrelais carlo gavazzi
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 22...48V DC;20...280V AC
Schaltspannung: 42...660V AC
Herstellerserie: RM1
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 61,69*
€ 85,10*
1
Frei Haus
ab € 79,45*
€ 104,92*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 25,00*
ab € 91,02*
€ 113,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.