Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremse mit Puffer; Technopolymer PA; Transportsystem ELEROLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremse mit Puffer; Technopolymer PA; Transportsystem ELEROLL
Bremse mit Puffer; Technopolymer PA; Transportsystem ELEROLL
Artikel-Nr.:
     2805-RLT-BRS
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     429831
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Betriebstemperatur: -20...90°C
Breite: 25mm
Material: Technopolymer PA
Länge: 190,4mm
Anwendung: Transportsystem ELEROLL
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Bremse mit Puffer
Passendes Zubehör: RLT-U-PA;RLT-U-TPU
Herstellerserie: ELEROLL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.