Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; RK3188 Quad Core; 81x56mm; DDR3; microSD,SO DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; RK3188 Quad Core; 81x56mm; DDR3; microSD,SO DIMM
Modul: SOM; RK3188 Quad Core; 81x56mm; DDR3; microSD,SO DIMM
Artikel-Nr.:
     2805-RK3188-SOM
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     RK3188-SOM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: microSD;SO DIMM
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: SPI;I2C;I2S;UART x4;GPIO;SDIO 3.0
Speicher-Art: DDR3
Abmessungen: 81x56mm
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex A9
Prozessor: RK3188 Quad Core
Grafiksystem: ARM Mali-400GPU
Speicher: 1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.