Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; L: 50mm; W: 80mm; H: 51mm; 3,5K/W; Aluminium; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; L: 50mm; W: 80mm; H: 51mm; 3,5K/W; Aluminium; roh
Radiator: geprägt; L: 50mm; W: 80mm; H: 51mm; 3,5K/W; Aluminium; roh
Artikel-Nr.:
     2805-RHS5050D
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RHS5050D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Breite: 80mm
Material: Aluminium
Höhe: 51mm
Länge: 50mm
Thermischer Widerstand: 3,5K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: roh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.