Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 250ns; MiniMELF plastic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 250ns; MiniMELF plastic
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 250ns; MiniMELF plastic
Artikel-Nr.:
     2805-RGL1J-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     RGL1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 250ns
Strom im max. Impuls: 22A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode, diode 1a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.