Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 65A; 24÷240VAC; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGC1A23D62KGE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A23D62KGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 65A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 24...240V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.