Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 5V; UNIQUE; USB; Bereich: 100mm; 91,3x57,5x22mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Leser; 5V; UNIQUE; USB; Bereich: 100mm; 91,3x57,5x22mm; ABS
RFID Leser; 5V; UNIQUE; USB; Bereich: 100mm; 91,3x57,5x22mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-RFID-USB-DESK
Hersteller:
     INVEO
Herst.-Nr.:
     RFID USB DESK UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Hersteller: INVEO
Steckverbinder-Art: USB B
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Versorgungsspannung: 5V
Frequenz: 125kHz
Schnittstelle: USB
Bereich: 0,1m
Betriebsmodi: USB-Tastatur-Emulator;virtueller COM-Port
Abmessungen: 91,3x57,5x22mm
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne;Status des Arbeitsmodus: LED;Buzzer
Betriebssystem: Linux;Windows 10
Standard: UNIQUE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INVEO:
INVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.