Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; (NC + NO) x2; USpule: 24VDC; 6A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; (NC + NO) x2; USpule: 24VDC; 6A/250VAC
Relais: elektromagnetisch; (NC + NO) x2; USpule: 24VDC; 6A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RF1V-2A2BL-D24
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RF1V-2A2BL-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Hersteller: IDEC
Montage: Sockel
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 40x13x24mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 1,6Ω
Kontaktkonfiguration: (NC + NO) x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: RF1V
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Spulenstrom: 15mA
Optionale Ausstattung: LED Kontrollanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,78*
€ 28,65*
2 Tage
86
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 28,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,21*
€ 29,89*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 19,94*
€ 31,69*
€ 8,95*
ab € 26,32*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,17*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,45*
Zubehör
Idec
SF1V-4-07L
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.