Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; doppelseitig,Multiadapter; W: 61,4mm; SSOP48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; doppelseitig,Multiadapter; W: 61,4mm; SSOP48
Platte: universell; doppelseitig,Multiadapter; W: 61,4mm; SSOP48
Artikel-Nr.:
     2805-RE931-06
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE931-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 61,4mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 81,7mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Lötpunktranordnung: SSOP48
Platinenausführung: doppelseitig;Multiadapter
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.