Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Multiadapter; W: 43,18mm; L: 18,42mm; SDIP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; Multiadapter; W: 43,18mm; L: 18,42mm; SDIP32
Platte: universell; Multiadapter; W: 43,18mm; L: 18,42mm; SDIP32
Artikel-Nr.:
     2805-RE916
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 43,18mm
Material: Epoxidharz
Länge: 18,42mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: mit Gold beschichtete Lötpunkte
Lötpunktranordnung: SDIP32
Platinenausführung: Multiadapter
Handelsname: leiterkarte
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.