Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x4; gelb-grün; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x4; gelb-grün; LED
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x4; gelb-grün; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC2004C-YHY-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC2004C-YHY-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x18
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 9,22mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 4,84mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 123,5x43mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 146x62,5x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.