Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x4; grau; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x4; grau; LED
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x4; grau; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC1604A-FHW-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1604A-FHW-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 62x26mm
Hintergrundfarbe: grau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x4
Abmessungen: 87x60x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.