Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; gelb-grün; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; gelb-grün; LED
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; gelb-grün; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC1602E-YHY-ESX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1602E-YHY-ESX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 8,06mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 4,8mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 99x24mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 122x44x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.