Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 16x2; 80x36x13,2mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 16x2; 80x36x13,2mm; LED
Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 16x2; 80x36x13,2mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC1602B-LLG-JWVE
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC1602B-LLG-JWVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: RW1063
Displaytechnologie: VA Negative
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 80x36x13,2mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.