Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 8x2; 58x32x13,2mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 8x2; 58x32x13,2mm; LED
Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 8x2; 58x32x13,2mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC0802A1-LLG-JWVE
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC0802A1-LLG-JWVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,56mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: RW1063
Displaytechnologie: VA Negative
Displayabmessung (H x B): 38x16mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x2
Abmessungen: 58x32x13,2mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.