Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: RC; 250VAC; 100nF; 100Ω; THT; 27x17,5x8mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: RC; 250VAC; 100nF; 100Ω; THT; 27x17,5x8mm; ±10%
Filter: RC; 250VAC; 100nF; 100Ω; THT; 27x17,5x8mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-RC-100N/100R
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     V04EU410KADA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 27x17,5x8mm
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: RC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.