Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 160mm; L: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 160mm; L: 100mm
Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 160mm; L: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-944-EP
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     944-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 0,16m
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 0,1m
Anzahl Reihen: 39
Kupferschichtstärke: 35µm
Stärke: 1,6mm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 1,1mm
Lötpunktraster: 2,54mm
Platinenausführung: doppelseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.