Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 500mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 500mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-811-7
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     811-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
Laborkarten
Eurocard
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 0,1m
Material: hartes Papier
Länge: 0,5m
Anzahl Reihen: 39
Kupferschichtstärke: 35µm
Stärke: 1,6mm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 1,1mm
Lötpunktraster: 2,54mm
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 11,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 11,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.