Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 160mm; W: 233,4mm; doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 160mm; W: 233,4mm; doppelseitig
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 160mm; W: 233,4mm; doppelseitig
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-511-6
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     511-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 233,4mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 160mm
Laminatstärke: 1,6mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.