Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 6A/250VAC; schwarz; RKontakt max: 35mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RA41G31100
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RA41G31100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Max. Kontaktwiderstand: 35mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 21x24x17,3mm
Montageabmessungen: 22x19,2mm
Ausgänge: Verbinder
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: schwarz
Herstellerserie: RA4
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.